入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーレバーアーム |
アクチュエータタイプ | 調整可能なローラー |
腕の深さ | 13 / 16 " |
アーム長さ | 1 1/2 "から3/1" |
アーム素材 | 鋼 |
腕幅 | 47 / 64 " |
ローラー径 | 3 / 4 " |
ローラー素材 | 鋼 |
ローラーの位置 | 調節可能 |
ローラー幅 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 腕の深さ | アーム素材 | ローラー径 | ローラー素材 | ローラー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSZ52C | 13 / 16 " | 亜鉛をキャスト | 3 / 4 " | ナイロン | 1 / 4 " | ¥11,251 | ||
LSZ52D | 13 / 16 " | 鋼 | 3 / 4 " | 鋼 | 1 / 4 " | ¥11,445 | ||
LSZ52A | 13 / 16 " | 亜鉛をキャスト | 3 / 4 " | ナイロン | 1 / 4 " | ¥12,229 | ||
LSZ52M | 13 / 16 " | 亜鉛をキャスト | 2" | ナイロン | 1 / 4 " | ¥24,690 | ||
LSZ52N | 1 / 16 " | 亜鉛をキャスト | 3 / 4 " | ナイロン | 1 / 2 " | ¥14,025 | ||
LSZ52Y | 31 / 32 " | 亜鉛をキャスト | 2" | ナイロン | 1 / 2 " | ¥34,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。