入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレイク |
深さ | 1.75 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.2 " |
IP評価 | 65、66、67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、6、6P、12、13 |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
ローラー幅 | 0.19 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 1.62 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
モデル | ムーブメント | 旅行 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LSYPB1A | CW / CCW | プレトラベル(PT)最大9度; オーバートラベル(OT)66度以上; 差動トラベル(DT)最大3度 | ¥75,152 | |
LSYUB1A | CW / CCW | プレトラベル(PT)最大9度; オーバートラベル(OT)66度以上; 差動トラベル(DT)最大4度 | ¥75,618 | |
LSYAB3K | CW / CCW | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 | ¥67,615 | |
LSYPB3K | CW / CCW低ディファレンシャル | プレトラベル(PT)最大9度; オーバートラベル(OT)66度以上; 差動トラベル(DT)最大3度 | ¥105,516 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。