入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イマージョンコントローラー |
バルブサイズ | 3/8 x 2/7インチ |
深さ | 2-1 / 8」 |
差動プローブ | 手動リセット |
全負荷アンペア@ 120V | 8 |
全負荷アンペア@ 240VAC | 13 |
高さ | 8.625 " |
ロックされたローターアンペア@ 120V | 48 |
ロックされたローターアンペア@ 240V | 30.6 |
取り付け | 水平または垂直 |
必要 | 1-1 / 2 "断熱材 |
システム切り替え | SPST |
温度。 範囲 | 100度から240度F |
タイプ | ボイラー搭載、上限、手動リセット |
UPC | 085267048934 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.71 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 9032896025 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 差動プローブ | 必要 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L4006A1959 | 華氏5度固定 | 1-1 / 2 "断熱材および熱伝導性化合物 | 40度から180度F | ボイラー搭載、上限または下限 | ¥41,830 | ||
L4006B1155 | 5度から30度F調整 | 3 "断熱材、工場で停止-華氏240度に設定、熱伝導性化合物 | 100度から240度F | ボイラー搭載、上限または下限、およびサーキュレーター遅延 | ¥48,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。