HONEYWELL HE150A1005 炉加湿器バイパス 12 Gpd
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
アイテム価格 | 炉加湿器 |
アンペアAC | 0.500 |
色 | グレー |
深さ | 10.125 " |
排水タイプ | 連続的な |
高さ | 14 " |
最大平方フィート容量 | 2000 |
速度の数 | 1 |
タイプ | ドレンバイパス |
UPC | 085267766913 |
電圧 | 24 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 14.5 " |
船の重量(kg) | 6.58 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8509805080 |
原産国 | MX |
モデル | アンペアAC | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HE100A1000 | 0.500 | 14 " | 14.5 " | ¥60,373 | |
HE200A1000 | 0.750 | 17.5 " | 15 " | ¥66,176 | |
HE250A1005 | 0.570 | 17.5 " | 15 " | ¥96,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。