入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローバルリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 5.5 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ウォブルスティック、キャットウィスカー |
アンプ | 10 |
アーム素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | DPDT、スナップアクション、2NC / 2NO |
深さ | 1.65 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 3.23 " |
IP評価 | 67 |
ムーブメント | ウォブル |
NEMA評価 | 1、4、12、13 |
操作力 | 0.9インチポンド |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
旅行 | プレトラベル(PT)18度; ディファレンシャルトラベル(DT)8度 |
UPC | 661191666637 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 1.65 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ローラー素材 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | ローラー幅 | 旅行 | アクチュエータスタイル | アーム素材 | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAA20A2B | 鋼 | "1.5へ" 3.5 | 0.25 " | プレトラベル(PT)26度; オーバートラベル(OT)59度; 差動トラベル(DT)最大12度; 動作位置(OP)26度 | ロータリーレバーアーム | 鋼 | CW / CCW | ¥53,635 | |||
GLAA20A1B | 鋼 | 1.5 " | 0.25 " | プレトラベル(PT)26度; オーバートラベル(OT)59度; 差動トラベル(DT)最大12度; 動作位置(OP)26度 | ロータリーレバーアーム | 鋼 | CW / CCW | ¥59,098 | |||
GLAA20A2A | ナイロン | "1.5へ" 3.6 | 0.25 " | プレトラベル(PT)26度; オーバートラベル(OT)59度; 差動トラベル(DT)最大12度; 動作位置(OP)26度 | ロータリーレバーアーム | 鋼 | CW / CCW | ¥52,525 | |||
GLAA20C | 鋼 | 1.89 " | トップ | 4.7 mm | プレトラベル(PT)0.165インチ; オーバートラベル(OT)0.35インチ; 差動トラベル(DT)最大0.067; 動作位置(OP)2.40インチ | プランジャー、ローラー | - | 線形 | ¥53,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。