入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全インターロックスイッチ |
AC接点定格 | 2A @ 230V |
アクチュエータの深さ | 0.75 " |
アクチュエータの高さ | 3.25 " |
アクチュエータ幅 | 0.75 " |
ボディ材質 | ABS |
ケーブル長 | 9.8ft。 |
お問合せフォーム | 1NC |
IP評価 | 67 |
オフセンシング距離 | 1.18 " |
検出距離について | 0.4 " |
動作温度 範囲 | 14度から131度F |
スイッチの深さ | 0.75 " |
スイッチの高さ | 3.25 " |
スイッチ幅 | 0.75 " |
終了タイプ | 裸線 |
UPC | 743406369998 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | GB |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。