入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キースイッチ |
DCコンタクトレーティング | 20A @ 12V、8A @ 24V |
キーの種類 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
取付穴 | 0.870 "+/- 0.010"直径 |
接続数 | 4 |
幹径およびスレッドサイズ | M22 x 1-1 / 2 " |
茎の長さ | 変数 |
スイッチ機能 | オフ/イグニッション/イグニッションヒート/イグニッション(瞬間的) |
ターミナル | ピン |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536509025 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。