アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V |
アクチュエータの色 | シルバー |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
アクチュエータスタイル | 標準レバー |
お問合せフォーム | 4PDT |
DCコンタクトレーティング | 0.5A @ 250V、0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V |
HP | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 12 |
動作温度 範囲 | -85度から160度F |
おすすめの使い方 | 空中およびシザーリフト、トラック搭載テレハンドラー、クレーンおよび建設、農業および資材処理装置、工場フロア制御ユニット、工作機械装置メーカー |
幹径およびスレッドサイズ | 15 / 32-32UNS |
茎の長さ | 0.47 " |
スイッチ機能 | オン/オフ/オン |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
UPC | 661191225384 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。