入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 防爆リミットスイッチ |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | ロータリーヘッド、レバーなし |
アンプ | 15 Ind./0.5 Res./0.25Res。 |
ボディ材質 | アルミニウム |
認証 | クラスI、ディビジョン1、グループC、D)、9(クラスII、ディビジョン1、グループE、F、G) |
お問合せフォーム | 維持、SPDT、スナップアクション、1NC / 1NO、シルバーコンタクト |
深さ | 4.09 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4" |
IP評価 | 66、67 |
ムーブメント | CW / CCW |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、6、6P、7、13 |
操作力 | 0.369フィートポンド |
動作温度 範囲 | -13度から185度F |
旅行 | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)90度以上; ディファレンシャルトラベル(DT)10度以上 |
UPC | 661191222185 |
定格電圧 | 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC |
幅(Width) | 4" |
配線エントリ | 3/4 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
11CX2 | 0.922フィートポンド | ¥488,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。