Hoffman Tx231426100 | 屋外用空気対空気熱交換器、14W、230V | Raptor Supplies 日本
HOFFMAN TX231426100 屋外用空対空熱交換器、14W、230V | CH8XVD

HOFFMAN TX231426100 屋外用空対空熱交換器、14W、230V

アイテム:CH8XVD モデル:TX231426100
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格熱交換器

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HOFFMAN TX231416100 屋外用空対空熱交換器、14W、115V | CH8XVC TX231416100-
見積依頼
HOFFMAN TX231448100 屋外用空対空熱交換器、14W、48V | CH8XVE TX231448100-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN TX231426100 屋外用空対空熱交換器、14W、230V