HOFFMAN フレームシェルフ、76 x 700mm サイズに適合、グレー、スチール | PFSH600 CH8VFV

HOFFMAN PFSH76 フレームシェルフ 700×600mmサイズ対応 グレー スチール

アイテム:CH8VFV モデル:PFSH76
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HOFFMAN フレームシェルフ、104 x 1000mm サイズに適合、グレー、スチール | PFSH400 CH8VFJ PFSH104-
見積依頼
HOFFMAN フレームシェルフ、105 x 1000mm サイズに適合、グレー、スチール | PFSH500 CH8VFK PFSH105-
見積依頼
HOFFMAN フレームシェルフ、106 x 1000mm サイズに適合、グレー、スチール | PFSH600 CH8VFL PFSH106-
見積依頼
HOFFMAN フレームシェルフ、108 x 1000mm サイズに適合、グレー、スチール | PFSH800 CH8VFM PFSH108-
見積依頼
HOFFMAN PFSH64 フレームシェルフ、600 x 400mm サイズに適合、グレー、スチール | CH8VFN PFSH64-
見積依頼
HOFFMAN PFSH65 フレームシェルフ、600 x 500mm サイズに適合、グレー、スチール | CH8VFP PFSH65-
見積依頼
HOFFMAN PFSH66 フレームシェルフ、600 x 600mm サイズに適合、グレー、スチール | CH8VFQ PFSH66-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN PFSH76 フレームシェルフ 700×600mmサイズ対応 グレー スチール