HOFFMAN P2KOD12125 産業用エンクロージャ パッケージ、2 ドア、1200 x 1200 x 500mm | CH8QZN

HOFFMAN P2KOD12125産業用エンクロージャパッケージ、2ドア、1200 x 1200 x 500mm

アイテム:CH8QZN モデル:P2KOD12125
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエンクロージャー

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル価格
HOFFMAN P2K1064産業用エンクロージャパッケージ、1000 x 600 x 400mm | CH8QPP P2K1064-
見積依頼
HOFFMAN P2K1065産業用エンクロージャパッケージ、1000 x 600 x 500mm | CH8QPQ P2K1065-
見積依頼
HOFFMAN P2K1066産業用エンクロージャパッケージ、1000 x 600 x 600mm | CH8QPR P2K1066-
見積依頼
HOFFMAN P2K1085産業用エンクロージャパッケージ、1000 x 800 x 500mm | CH8QPT P2K1085-
見積依頼
HOFFMAN P2K1086産業用エンクロージャパッケージ、1000 x 800 x 600mm | CH8QPU P2K1086-
見積依頼
HOFFMAN P2K1088産業用エンクロージャパッケージ、1000 x 800 x 800mm | CH8QPV P2K1088-
見積依頼
HOFFMAN P2K1264産業用エンクロージャパッケージ、1200 x 600 x 400mm | CH8QPW P2K1264-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN P2KOD12125産業用エンクロージャパッケージ、2ドア、1200 x 1200 x 500mm