入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 望遠鏡の取り付け |
終了 | ANSI61灰色のポリエステル粉末 |
演算 | 長さは1.50インチ(38mm)から13.50インチ(343mm)まで簡単に調整でき、切断や溶接は必要ありません。 |
高さ | 4" |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 12 |
タイプ | フィードスルー |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 41.28 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 8536908010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F66WA | 6" | 6" | ¥77,129 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。