入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーウェイクロージャープレート |
終了 | 亜鉛めっきされた |
演算 | 配線路セクションまたはランの端をシールするために使用されます |
高さ | 4" |
長さ | 4" |
材料 | 鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
タイプ | ワイヤーウェイ |
UPC | 783510367817 |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536908010 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
F1010GCPNKGV | 10 " | 10 " | ¥9,256 | |
F1212GCPNKGV | 12 " | 12 " | ¥13,442 | |
F66GCPNKGV | 6" | 6" | ¥4,630 | |
F88GCPNKGV | 8" | 8" | ¥6,107 | |
F1212GCPGV | - | - | - | 見積依頼
|
F22GCPGV | - | - | - | 見積依頼
|
F22GCPNKGV | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。