定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HOFFMANE1PBXプッシュボタンエンクロージャー4.00インチの高さx4.00インチの幅x4.75インチの深さ| AG2TMY 32FR10

HOFFMAN E1PBX プッシュ ボタン エンクロージャ 高さ 4.00 インチ x 幅 4.00 インチ x 奥行き 4.75 インチ

在庫あり
アイテム:AG2TMY モデル:E1PBX相互参照:32FR10

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥38,764 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格プッシュボタンエンクロージャ
ANSI61灰色のポリエステル粉末
コンジットサイズ導管の入り口の穴はありません
深さ4.75 "
高さ4"
穴のサイズ30 mm
材料金属
取り付けスタイル外部フィート
NEMA評価12
列の数1
穴の数1
幅(Width)4"

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.8
HSコード8536908030
原産国US

商品の詳細:

Hoffman E1PBX 押しボタン エンクロージャは、追加の押しボタン コンタクト ブロックを収容するために、深さ 22.5 mm の 30.5 mm & 121 mm 押しボタンを保持するのに最適です。

特徴:

  • Hoffman E1PBX 押しボタン エンクロージャは、構造的な剛性を高める軟鋼構造が特徴です。
  • 漏れ防止接続を保証する耐油性ガスケットを備えています。
  • このホフマン プッシュボタン エンクロージャは、均一な構造を提供するために滑らかな接地でシーム溶接されています。
  • 取り付けブラケットは、このエンクロージャに外部から溶接されているため、簡単に取り付けることができます。
  • この非常に深いプッシュ ボタン エンクロージャには、配線中にカバーの開口部を保持するための取り外し可能な内部ヒンジがあります。
  • さらに、組み立てラインのさまざまな場所で簡単にセットアップできるように、迅速な組み立てを可能にする脱落防止機構付きねじを備えています。

互換性のあるアクセサリ:

  • ホフマン ホールシーラー ホールシール: これらのコンジット シールは、チャネル内の漏れ、亀裂、開口部を防ぎ、油、汚れ、水、ほこりを保護します。
  • ホフマン いじり止めネジセット: このネジ セットには、3 つのナイロン製キャプティブ ワッシャーと XNUMX つのネジが含まれています。 スクリュー カバー タイプ XNUMXR エンクロージャーおよびスクリュー カバー プル ボックスへの現場設置に適しています。

基準と承認:

  • RoHS指令
  • REACH規則
  • UL 508A
  • cUL
  • NEMA / EEMAC
  • CSA
  • IEC 60529

よくある質問:

Q. このプッシュ ボタン エンクロージャにはどのような留め具が付属していますか?

A.

  • 独立気泡耐油ガスケット
  • キャプティブ カバーのネジ
  • 接地スタッド

Q. この押しボタンは耐食性がありますか?

A. はい、露出面の腐食に耐える粉体塗装仕上げが施されています。

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ穴のサイズ穴の数幅(Width)価格
HOFFMANE1PBXMプッシュボタンエンクロージャー22.5mm1穴軟鋼| AG2TMZ 32FR11 E1PBXM4"22 mm14"¥36,023
HOFFMANE2PBXプッシュボタンエンクロージャー30.5mm軟鋼6.00インチ高さ| AG2TND 32FR15 E2PBX6"30 mm24"¥39,512
HOFFMANE2PBXMプッシュボタンエンクロージャー6.00インチの高さx4.00インチの幅x4.75インチの深さ| AG2TNE 32FR16 E2PBXM6"22 mm24"¥42,347
HOFFMANE3PBXプッシュボタンエンクロージャー8.00インチの高さx4.00インチの幅x4.75インチの深さ| AG2TNJ 32FR20 E3PBX8"30 mm34"¥46,384
HOFFMANE4PBXプッシュボタンエンクロージャー30.5mm4穴| AG2TNN 32FR24 E4PBX1"30 mm44"¥53,785
HOFFMANE6PBXプッシュボタンエンクロージャー30.5mm6穴| AG2TNV 32FR30 E6PBX9.5 "30 mm66.25 "¥59,123
HOFFMAN E10PBX押しボタンエンクロージャ、30.5mmサイズ、グレー、スチール| CH8HYY E10PBX-----
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HOFFMAN E1PBX プッシュ ボタン エンクロージャ 高さ 4.00 インチ x 幅 4.00 インチ x 奥行き 4.75 インチ
¥38,764 /単価