HOFFMAN CP6036 インテリアパネル ホワイト 高さ 58.2 インチ x 幅 34.2 インチ
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
アイテム価格 | 内装パネル |
終了 | ホワイト |
ゲージ | 12 |
ゲージ(鋼) | 12 |
高さ | 58.2 " |
材料 | 軟鋼 |
サブカテゴリ | パネルおよびパネルアクセサリ |
UPC | 783510787202 |
幅(Width) | 568902 " |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 148.59 |
船幅(cm) | 90.81 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CP1212 | ホワイト | 10.2 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568897 " | ¥6,602 | |
CP1212G | 亜鉛めっきされた | 10.2 " | 内装パネル | 鋼 | 568897 " | ¥5,350 | |
CP1612 | ホワイト | 14.2 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568897 " | ¥9,392 | |
CP1612G | 亜鉛めっきされた | 14.2 " | 内装パネル | 鋼 | 568897 " | ¥6,466 | |
CP1616 | ホワイト | 14.2 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568898 " | ¥16,653 | |
CP1616G | 亜鉛めっきされた | 14.2 " | 内装パネル | 鋼 | 568898 " | ¥17,684 | |
CP2016 | ホワイト | 18.2 " | 内装パネル | 軟鋼 | 568898 " | ¥18,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。