HOFFMAN CDSC36268 金属製エンクロージャ 高さ 36 インチ x 幅 26 インチ x 奥行き 8 インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャを切断します |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | 2つまたは3つの内部ロックポイントでラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ポリウレタン | |
高さ | 36 " |
内装パネル | 32FK30 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 4、12 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 69.85 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDSC20228 | 8" | 20 " | 32FK16 | 22 " | ¥247,390 | |
CDSC24228 | 8" | 24 " | 32FK20 | 22 " | ¥254,968 | |
CDSC30268 | 8" | 30 " | 32FK26 | 26 " | ¥302,661 | |
CDSC423212 | 12 " | 42 " | 32FK36 | 32 " | ¥416,706 | |
CDSC483812 | 12 " | 48 " | 32FK39 | 38 " | ¥498,057 | |
CDSC603812 | 12 " | 60 " | 32FK41 | 38 " | ¥558,022 | |
CDSC20228LG | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。