HOFFMAN A60SA3816LPPL 金属製エンクロージャ 高さ 60 インチ x 幅 37.38 インチ x 奥行き 16 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャを切断します |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 16 " |
エンクロージャカバーの機能 | 3つの内部ロックポイントを備えた頑丈なハンドル |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 60 " |
内装パネル | 32FT73 |
IP評価 | 65 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
幅(Width) | 37.38 " |
船の重量(kg) | 83.7 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 163.83 |
船幅(cm) | 98.43 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A36SA3210LPPL | 10 " | 36 " | 32FT57 | 31.38 " | ¥372,461 | |
A36SA3212LPPL | 12 " | 36 " | 32FT57 | 31.38 " | ¥393,035 | |
A48SA3812LPPL | 12 " | 48 " | 32FT70 | 37.38 " | ¥488,594 | |
A60SA3812LPPL | 12 " | 60 " | 32FT73 | 37.38 " | ¥579,022 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。