HOFFMAN A30SA2610LP 金属製エンクロージャ 高さ 30 インチ x 幅 25.38 インチ x 奥行き 10 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャを切断します |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 10 " |
エンクロージャカバーの機能 | 3つの内部ロックポイントを備えた頑丈なハンドル |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 30 " |
内装パネル | 32FT50 |
IP評価 | 65 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
幅(Width) | 25.38 " |
船の重量(kg) | 30.6 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 87.63 |
船幅(cm) | 67.95 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A20SA2208LP | 8" | 20 " | 32FT35 | 21.38 " | ¥238,221 | |
A24SA2608LP | 8" | 24 " | 32FT44 | 25.38 " | ¥253,138 | |
A24SA2610LP | 10 " | 24 " | 32FT44 | 25.38 " | ¥274,382 | |
A30SA2608LP | 8" | 30 " | 32FT50 | 25.38 " | ¥279,590 | |
A36SA2608LP | 8" | 36 " | 32FT55 | 25.38 " | ¥332,488 | |
A36SA3210LP | 10 " | 36 " | 32FT57 | 31.38 " | ¥363,449 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。