HOFFMAN A20N16ALP 金属製エンクロージャ 高さ 20 インチ x 幅 16 インチ x 奥行き 6.62 インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6.62 " |
エンクロージャカバーの機能 | スロット付きフラッシュスクリュー |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 20 " |
内装パネル | 32FT12 |
IP評価 | 30 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 12、14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。