HOFFMAN A16106CH 金属製ジャンクション ボックス エンクロージャ 高さ 16 インチ x 幅 10 インチ x 奥行き 6 インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きクランプ |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 16 " |
内装パネル | 32FR83 |
IP評価 | 65 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
UPC | 993272192125 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A404CH | 3" | 4" | - | ジャンクションボックスエンクロージャ | 4" | ¥21,753 | |
A4044CH | 4" | 4" | - | ジャンクションボックスエンクロージャ | 4" | ¥22,454 | |
A604CH | 3" | 6" | 32FR89 | ジャンクションボックスエンクロージャ | 4" | ¥24,395 | |
A6044CH | 4" | 6" | 32FR89 | ジャンクションボックスエンクロージャ | 4" | ¥25,704 | |
A606CH | 4" | 6" | 32FR66 | ジャンクションボックスエンクロージャ | 6" | ¥27,833 | |
A806CH | 3.5 " | 8" | 32FR93 | ジャンクションボックスエンクロージャ | 6" | ¥29,388 | |
A8066CH | 6" | 8" | 32FR93 | ジャンクションボックスエンクロージャ | 6" | ¥35,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。