HOFFMAN A1412CHNFSS6 金属製ジャンクション ボックス エンクロージャ 高さ 14 インチ x 奥行き 6 インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | クイックリリースラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 14 " |
内装パネル | 32FR80 |
IP評価 | 66 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 316Lステンレススチール |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、4X、12 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 7.07 |
船高(cm) | 40.01 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 23.83 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | エンクロージャカバータイプ | 高さ | 内装パネル | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A606CHNFSS | 4" | ヒンジ結合 | 6" | 32FR66 | 304ステンレススチール | 6" | ¥111,857 | |
A6044CHNFSS | 4" | ヒンジ結合 | 6" | 32FR89 | 304ステンレススチール | 4" | ¥108,742 | |
A606CHNFSS6 | 4" | ヒンジ結合 | 6" | 32FR66 | 316Lステンレススチール | 6" | ¥157,713 | |
A8064CHNFSS | 4" | ヒンジ結合 | 8" | 32FR93 | 304ステンレススチール | 6" | ¥135,560 | |
A1008CHNFSS | 4" | ヒンジ結合 | 10 " | 32FR67 | 304ステンレススチール | 8" | ¥159,130 | |
A1008CHNFSS6 | 4" | ヒンジ結合 | 10 " | 32FR67 | 316Lステンレススチール | 8" | ¥206,673 | |
A12106CHNFSS | 6" | ヒンジ結合 | 12 " | 32FR63 | 304ステンレススチール | 10 " | ¥207,370 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。