HOFFMAN A1210CHQR 金属製ジャンクション ボックス エンクロージャ 高さ 12 インチ x 幅 10 インチの壁
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 5" |
エンクロージャカバーの機能 | クイックリリースラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 12 " |
内装パネル | 32FR63 |
IP評価 | 65 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14、16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 5.54 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。