アイテム価格 | ECMモーター制御 |
深さ | 1-3 / 4」 |
Hz | 80 |
入力電圧 | 24 VAC |
長さ | 5.25 " |
最大アンペア | 20 |
電圧出力 | 13.5 VDC |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | CN |
A. このユニットは、モーターで RPM を調整するために使用されます。
A.
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。