HIGHLIGHT 700502 ストレッチ ラップ ターンテーブル 18 インチ 115vac
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロープロファイルストレッチラップターンテーブル |
アンプ | 15 |
高さ | 91 " |
長さ | 98 " |
負荷容量 | 4000ポンド |
モーターHP | 1/4 |
ロール幅 | 18 " |
速度 | 10回転 |
電圧 | 115 VAC |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 337.5 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8422409170 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | モーターHP | ロール幅 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760064 | 60 " | 15 | 91 " | ロープロファイルストレッチラップターンテーブル | 98 " | 1/4 | 20 " | 10回転 | ¥1,699,018 | 見積依頼
| |
702596 | 60 " | 10 | - | ロープロファイルストレッチラップマシン、標準スパイラル | 95 " | 1/2 | 18 " | 12回転 | ¥1,182,919 | 見積依頼
| |
760146 | 144 " | 15 | 67 " | ロープロファイルストレッチラップマシン | 31 " | 1/4 | 20 " | 12回転 | ¥1,756,253 | 見積依頼
| |
760065 | 104 " | 15 | 67 " | スケール付きロープロファイルストレッチラップマシン | 30 " | 1/4 | 20 " | 12回転 | ¥3,015,489 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。