HI-TECH DURAVENT 213204002250-10 ダクトホース 内径 4 インチ x 50 フィート
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 6.75 " |
色 | クリア/ホワイト |
内部径 | 4" |
長さ | 50ft。 |
材料 | ウレタン |
マックス。 圧力 | 9のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から180度F |
強化 | プラスチック |
真空定格 | 15 "Hg |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 110.49 |
船幅(cm) | 82.55 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213201752225-10 | 4.3 " | 1.75 " | 25ft。 | 27のプサイ | 28 "Hg | ¥60,173 | |
213202502225-10 | 5.5 " | 2.5 " | 25ft。 | 23のプサイ | 24 "Hg | ¥91,844 | |
213203002225-10 | 6" | 3" | 25ft。 | 19のプサイ | 20 "Hg | ¥96,283 | |
213204002225-10 | 6.75 " | 4" | 25ft。 | 9のプサイ | 15 "Hg | ¥132,721 | |
213201752250-10 | 4.3 " | 1.75 " | 50ft。 | 27のプサイ | 28 "Hg | ¥103,534 | |
213202502250-10 | 5.5 " | 2.5 " | 50ft。 | 23のプサイ | 24 "Hg | ¥179,279 | |
213203002250-10 | 6" | 3" | 50ft。 | 19のプサイ | 20 "Hg | ¥157,190 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。