HI-TECH DURAVENT 210502501225-10 ダクトホース 内径 2.5 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 4" |
色 | ブラック |
内部径 | 2.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 9のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から225度F |
強化 | プラスチック |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 37.34 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210501001225-10 | 1.3 " | 1" | 25ft。 | 11のプサイ | - | 見積依頼
|
210501251225-10 | 1.8 " | 1.25 " | 25ft。 | 10のプサイ | ¥17,705 | |
210501501225-10 | 2.3 " | 1.5 " | 25ft。 | 10のプサイ | ¥17,514 | |
210502001225-10 | 3.3 " | 2" | 25ft。 | 10のプサイ | ¥17,348 | |
210503001225-10 | 4.5 " | 3" | 25ft。 | 8のプサイ | ¥21,893 | |
210501001250-10 | 1.3 " | 1" | 50ft。 | 11のプサイ | ¥36,486 | |
210501251250-10 | 1.8 " | 1.25 " | 50ft。 | 10のプサイ | ¥33,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。