入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 1.8 " |
色 | ブラック |
内部径 | 1.25 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から225度F |
強化 | プラスチック |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210501001225-10 | 1.3 " | 1" | 25ft。 | 11のプサイ | - | 見積依頼
|
210501501225-10 | 2.3 " | 1.5 " | 25ft。 | 10のプサイ | ¥17,514 | |
210502001225-10 | 3.3 " | 2" | 25ft。 | 10のプサイ | ¥17,348 | |
210502501225-10 | 4" | 2.5 " | 25ft。 | 9のプサイ | ¥19,794 | |
210503001225-10 | 4.5 " | 3" | 25ft。 | 8のプサイ | ¥21,893 | |
210501001250-10 | 1.3 " | 1" | 50ft。 | 11のプサイ | ¥34,609 | |
210501251250-10 | 1.8 " | 1.25 " | 50ft。 | 10のプサイ | ¥33,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。