HI-TECH DURAVENT 0658-1200-0601-60 ダクトホース内径 12 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 8.3 " |
色 | 黒と青 |
内部径 | 12 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | サントプレン熱可塑性ゴム |
マックス。 フロー | CFM 3500 |
マックス。 圧力 | 6のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -60度から275度F |
真空定格 | 3 "Hg |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 184.91 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0658-0300-0601 | 2.7 " | 3" | CFM 300 | 28のプサイ | 24 "Hg | ¥43,156 | |
0658-0400-0601 | 3.6 " | 4" | CFM 530 | 24のプサイ | 18 "Hg | ¥54,312 | |
0658-0500-0601 | 4.1 " | 5" | CFM 690 | 20のプサイ | 16 "Hg | ¥62,215 | |
0658-0600-0601 | 4.5 " | 6" | CFM 980 | 18のプサイ | 17 "Hg | ¥86,438 | |
0658-1000-0601 | 7.1 " | 10 " | CFM 2530 | 8のプサイ | 5.5 "Hg | ¥119,210 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。