入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yコネクタ |
内部径 | 4" |
長さ | 10 " |
材料 | アルミニウム |
外径 | 5" |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 1.66 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 4016996050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | 材料 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
065202500002-60 | 2.5 " | ラバー | 3" | ¥19,227 | ||
065203000001-60 | 3" | ラバー | 4" | ¥20,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。