HI-TECH DURAVENT 0631-0500-0501-60 ダクトホース内径 5 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 5.2 " |
色 | クリア |
内部径 | 5" |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエーテルウレタンフィルム |
マックス。 フロー | CFM 710 |
マックス。 圧力 | 16のプサイ |
プライ数 | 3 |
動作温度 範囲 | -60度から180度F |
真空定格 | 18 "Hg |
船の重量(kg) | 11.72 |
船高(cm) | 56.13 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | プライ数 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-1000-0501 | 9" | 10 " | CFM 2600 | 10のプサイ | 2 | 5 "Hg | ¥182,728 | 見積依頼
|
0630-1200-0501 | 9.5 " | 12 " | CFM 3580 | 8のプサイ | 2 | 2 "Hg | ¥222,253 | 見積依頼
|
0631-0300-0501 | 3.4 " | 3" | CFM 320 | 24のプサイ | 3 | 24 "Hg | ¥90,703 | |
0631-0400-0501 | 4.4 " | 4" | CFM 550 | 19のプサイ | 3 | 23 "Hg | ¥109,106 | |
0631-1000-0501 | 9.3 " | 10 " | CFM 2600 | 10のプサイ | 3 | 5 "Hg | ¥278,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。