HI-TECH DURAVENT 0631-0400-0501-60 ダクトホース内径 4 インチ
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 4.4 " |
色 | クリア |
内部径 | 4" |
長さ | 25ft。 |
材料 | ポリエーテルウレタンフィルム |
マックス。 フロー | CFM 550 |
マックス。 圧力 | 19のプサイ |
プライ数 | 3 |
動作温度 範囲 | -60度から180度F |
真空定格 | 23 "Hg |
船の重量(kg) | 8.85 |
船高(cm) | 49.02 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 64.26 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | プライ数 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-1000-0501 | 9" | 10 " | CFM 2600 | 10のプサイ | 2 | 5 "Hg | ¥174,590 | 見積依頼
|
0630-1200-0501 | 9.5 " | 12 " | CFM 3580 | 8のプサイ | 2 | 2 "Hg | ¥222,253 | 見積依頼
|
0631-0300-0501 | 3.4 " | 3" | CFM 320 | 24のプサイ | 3 | 24 "Hg | ¥89,760 | |
0631-0500-0501 | 5.2 " | 5" | CFM 710 | 16のプサイ | 3 | 18 "Hg | ¥123,498 | |
0631-1000-0501 | 9.3 " | 10 " | CFM 2600 | 10のプサイ | 3 | 5 "Hg | ¥259,817 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。