HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 ダクトホース ID 1 1/2
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 1.5 " |
色 | ブラック |
内部径 | 1.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 熱可塑性ゴム |
マックス。 フロー | CFM 105 |
マックス。 圧力 | 10のプサイ |
プライ数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
真空定格 | 28 "Hg |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 32 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0337-0100-0001 | 0.9 " | 1" | CFM 65 | 10のプサイ | 28 "Hg | ¥11,978 | |
0337-0125-0001 | 1.2 " | 1.25 " | CFM 80 | 10のプサイ | 28 "Hg | ¥13,455 | |
0337-0200-0001 | 2" | 2" | CFM 170 | 10のプサイ | 28 "Hg | ¥18,893 | |
0337-0250-0001 | 2.5 " | 2.5 " | CFM 210 | 9のプサイ | 28 "Hg | ¥20,793 | |
0337-0300-0001 | 2.9 " | 3" | CFM 305 | 7のプサイ | 28 "Hg | ¥29,992 | |
0337-0400-0001 | 3.9 " | 4" | CFM 520 | 6のプサイ | 28 "Hg | ¥37,361 | |
0337-0500-0001 | 4.9 " | 5" | CFM 695 | 5のプサイ | 18 "Hg | ¥48,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。