HI-TECH DURAVENT 0250-0800-0002-60 ダクトホース内径 8 インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 2" |
色 | グレー |
内部径 | 8" |
長さ | 25ft。 |
材料 | PVCコーティングされたグラスファイバー |
マックス。 フロー | CFM 1830 |
マックス。 圧力 | 2のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -20度から200度F |
真空定格 | 0.7 "Hg |
船の重量(kg) | 4.81 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 49.78 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。