アイテム価格 | ユニバーサルヒュームフード |
エージェンシーコンプライアンス | ISO 9001:2008、ASHRAE 110-1995、SEFA 1-2003、OSHA Federation Register 29 CFR Part 1910、NFPA 45-2000、ANSI Z9.5-2012、ASTM E84-2001、UL 3101、CAN/CSA C22.2 |
色 | シルバーベージュ |
付属 | 防湿ライト、内部ブロワー、スイッチ、8 フィート 3 線コード |
コード長 | 8ft。 |
深さ | 23 " |
直径 | 4" |
終了 | ゲルコートレジン |
高さ | 36 " |
Hz | 60 |
マウント | 卓上タイプ(デスクトップ) |
速度の数 | 1 |
相 | 単発講座 |
タイプ | 防湿性 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 43.09 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。