定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HELICOIL A3591-5CN625 タングネジロックインサート、細目、5/16-24 ネジサイズ、100PK | CH3XCA

HELICOIL A3591-5CN625 タング スクリュー ロッキング インサート、ファイン、5/16-24 スレッド サイズ、100PK

在庫あり
アイテム:CH3XCA モデル:A3591-5CN625

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,746 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ロックインサート
ドリルサイズ21 / 64 "
フリーコイル径0.39 "
インサートの長さ0.625 "
材料304ステンレススチール
パッケージ数量100
ロックウェル硬度C43-C50
抗張力200000〜250000 PSI
ねじ山の方向右手
番手5 / 16-24
ねじの種類スクリューロック、UNF

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)9.4
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HELICOIL A3591-5CN625 タング スクリュー ロッキング インサート、ファイン、5/16-24 スレッド サイズ、100PK
¥37,746 /パック