定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HELICOIL A1084-3EN090 タングフリーランニングインサート、メートル粗目、M3 X 0.5 ネジサイズ、100PK | CH3WLG

HELICOIL A1084-3EN090 タング フリー ランニング インサート、メトリック コース、M3 X 0.5 ねじサイズ、100PK

在庫あり
アイテム:CH3WLG モデル:A1084-3EN090

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥59,045 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフリーランニングインサート
ドリルサイズ3.15 mm
フリーコイル径4.075 mm
インサートの長さ9 mm
材料ニトロニック60
パッケージ数量100
ロックウェル硬度C43-C50
抗張力200000のプサイ
ねじ山の方向右手
番手M3 X 0.5
ねじの種類メートル法の粗い、メートル法のフリーランニング

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)4.83
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)9.4
原産国US

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HELICOIL A1084-3EN090 タング フリー ランニング インサート、メトリック コース、M3 X 0.5 ねじサイズ、100PK
¥59,045 /パック