入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フリーランニングインサート |
ドリルサイズ | 3.15 mm |
終了 | ドライフィルム潤滑剤 |
フリーコイル径 | 4.075 mm |
インサートの長さ | 3 mm |
材料 | 304ステンレススチール |
パッケージ数量 | 100 |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
抗張力 | 200000〜250000 PSI |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M3 X 0.5 |
ねじの種類 | メートル法の粗い、メートル法のフリーランニング |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。