定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HEDLAND H625-007-R 流量計 3/4 Mnpt 1-7 Gpm | AE9KLU 6KEW8

HEDLAND H625-007-R 流量計 3/4 Mnpt 1-7 Gpm

在庫あり
アイテム:AE9KLU モデル:H625-007-R相互参照:6KEW8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥52,047 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格流量計
正確さ5%
チャンバー材質レーデル(R)
接続サイズ3/4MNPT
フィッティング真鍮
フローマテリアル
フローレンジ1〜7 gpm
水の流れ範囲@GPM1-7
フロー範囲@GPM / LPM1から7へ/ 4から26へ
GPM最大7
高さ1.5 "
住宅資材レーデル(R)
長さ8.25 "
マックス。 圧力325のプサイ
マックス。 温度250 F
マックス。 粘度1CST
圧力損失-100%流量(PSI)2.25
シール材ブナN
比重1
タイプ可変面積
幅(Width)1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)21.34
船幅(cm)8.38
HSコード9026104000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 温度正確さ接続サイズシール材幅(Width)フローレンジ高さ住宅資材価格
HEDLANDH201A-005流量計05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7%フルスケール1/4FNPTバイトン1 11 / 16 ".05〜0.5 gpm1.875 "アルミニウム¥75,926
HEDLANDH201A-010流量計0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7%フルスケール1/4FNPTバイトン1 11 / 16 "0.1〜1 gpm1.875 "アルミニウム¥76,589
HEDLANDH201A-020流量計0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7%フルスケール1/4FNPTバイトン1 11 / 16 "0.2〜2 gpm1.875 "アルミニウム¥76,268
HEDLANDH600A-002流量計0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2%フルスケールSAE 10 "バイトン2 1 / 16 "0.2〜2 gpm2.375 "アルミニウム¥88,958
HEDLANDH600A-005流量計0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2%フルスケールSAE 10 "バイトン2 1 / 16 "0.5〜5 gpm2.375 "アルミニウム¥87,482
HEDLANDH600A-010流量計1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2%フルスケールSAE 10 "バイトン2 1 / 16 "1〜10 gpm2.375 "アルミニウム¥88,958
HEDLANDH600A-015流量計1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2%フルスケールSAE 10 "バイトン2 1 / 16 "1〜15 gpm2.375 "アルミニウム¥90,423

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HEDLAND H625-007-R 流量計 3/4 Mnpt 1-7 Gpm
¥52,047 /単価