入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 流量計 |
正確さ | 5% |
チャンバー材質 | レーデル(R) |
接続サイズ | 2 FNPT |
フィッティング | 真鍮 |
フローマテリアル | 水 |
フローレンジ | 1〜7 gpm |
水の流れ範囲@GPM | 7-75 |
フロー範囲@GPM / LPM | 7から75へ/ 30から280へ |
GPM最大 | 75 |
高さ | 3" |
住宅資材 | レーデル(R) |
長さ | 8 11 / 16 " |
マックス。 圧力 | 325のプサイ |
マックス。 温度 | 250 F |
マックス。 粘度 | 1CST |
圧力損失-100%流量(PSI) | 2.25 |
シール材 | ブナN |
比重 | 1 |
タイプ | 可変面積 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | フローレンジ | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H624-604-R | 1/2FNPT | 5~4 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ¥55,706 | |
H624-607-R | 1/2FNPT | 1〜7 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ¥55,706 | |
H624-610-R | 1/2FNPT | 1〜10 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ¥55,706 | |
H624-616-R | 1/2FNPT | 1〜16 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ¥49,178 | |
H620-604-R | 3/4汗 | 5~4 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ¥49,123 | |
H620-607-R | 3/4汗 | 1〜7 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ¥49,778 | |
H620-610-R | 3/4汗 | 1〜10 gpm | 1.5 " | 7.75 " | 1.5 " | ¥55,706 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。