入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロースイッチ |
正確さ | +/- 2%フルスケール |
チャンバー材質 | アルミ |
接続サイズ | 1/2FNPT |
フローマテリアル | 石油流体 |
フローレンジ | 0.5〜5 gpm |
フロー範囲@GPM / LPM | 0.5から5へ/ 2から19へ |
高さ | 3" |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 6.625 " |
マックス。 圧力 | 3500のプサイ |
マックス。 温度 | 240 F |
最大電圧 | 250 |
圧力損失-100%流量(PSI) | 6.00 |
圧力損失-50%流量(PSI) | 3.00 |
シール材 | バイトン |
比重 | 0.876 |
タイプ | 可変面積 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.91 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
H605B-005-F1 | 真鍮 | ¥221,367 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。