アイテム価格 | リードスイッチ |
最小電流 | 0.25A |
NEMA評価 | 12および13(IP65) |
最大動作温度。 | 32から250 F |
タイプ | リードスイッチForm-C、SPDT |
電圧 | 175 VDC |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9026104000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。