HECK INDUSTRIES WFBDS-34-4 角管ダイス、直径 3/4 インチ、中心線 4 インチ
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
アイテム価格 | チューブダイ |
曲げ角度 | 0〜120度 |
中心線の曲げ半径 | 4" |
構造 | 鋼 |
外径チュービング | mmまで20 20 |
タイプ | スクエアチューブ |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8207306062 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。