HEATHROW SCIENTIFIC HS2860P 16 セルディバイダー 50ml チューブ - 10 個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 分配器 |
色 | ホワイト |
保持しています | 試験管 |
材料 | 段ボール |
最大温度範囲(F) | 120 |
最小温度評価 | -196 |
全体の高さ | 2.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
全幅 | 5.25 " |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 1334.77 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。