HEAT WAGON HVF410 魚雷ヒーター 350000/231000 Btuh
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油焚きトルピードヒーター |
エアーフロー | CFM 3250 |
アンペアAC | 20 |
BtuH出力 | 350,000/231,000 |
内蔵サーモスタット | いいえ - オプション |
コード長 | 12 " |
燃料タイプ | JP-8 /ジェット燃料、#1 /#2ディーゼル、灯油 |
暖房エリア | 17,500平方フィート |
高さ | 48 " |
Hz | 60 |
長さ | 83 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15 |
安全機能 | 光電式炎センサー、過熱スイッチ保護、空気圧スイッチ |
タンク容量 | 57ガロン。 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 236.32 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 7322900015 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。