HDE PRX-500 近接テスタ 120VAC ~ 500kV
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
アイテム価格 | 近接テスター |
警報 | 可聴およびLED |
必要な電力 | リチウム電池 |
電圧範囲 | 120 VAC〜500kV |
船の重量(kg) | 2.11 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 31.24 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 電圧範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PRX-69D | 120 VAC〜69kV | ¥177,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。