入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 画面 |
ブローオフポート(NPT) | 1" |
材料 | CPVC |
画面 | CPVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | バイトン |
サイズ | 1" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 画面 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
YSX1005022 | PVC | PVC | 1 / 2 " | ¥6,598 | |
YSX1007522 | PVC | PVC | 3 / 4 " | ¥7,677 | |
YSX1010022 | PVC | PVC | 1" | ¥8,616 | |
YSX1020022 | PVC | PVC | 2" | ¥17,486 | |
YSX2005022 | CPVC | CPVC | 1 / 2 " | ¥9,390 | |
YSX2007522 | CPVC | CPVC | 3 / 4 " | ¥10,769 | |
YSX2020022 | CPVC | CPVC | 2" | ¥23,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。