入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローオフポート(NPT) | 1" |
接続 | ねじ付き |
高さ | 4.63 " |
材料 | クリアPVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
画面 | PVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | FPM |
サイズ | 1" |
UPC | 610377513050 |
幅(Width) | 2.16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。