定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HAYWARD YC20300SYチェックバルブCPVC3インチソケット| AH8LQK 38W154

HAYWARD YC20300S Y チェックバルブ CPVC 3 インチソケット

在庫あり
アイテム:AH8LQK モデル:YC20300S相互参照:38W154

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥220,445 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemYチェックバルブ
接続タイプソケット
クラッキング圧力1のプサイ
Flow110 gpm
六角サイズ3.5 "
長さ10 5 / 16 "
材料CPVC
マックス。 温度190度F
最大水圧150 psi @ 70度F
取り付け位置垂直または水平
全体の高さ9.593
シール材FPM
シート素材FPM
サイズ3"
幅(Width)4 11 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 3.54
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)20.32
船幅(cm)25.4
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルシール材接続タイプFlowシート素材サイズ幅(Width)六角サイズ長さ価格
HAYWARD YC10050TYチェックバルブPvc1 / 2インチネジ付き| AC7VEV 38W077 YC10050TFPMねじ付き0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "¥29,095
HAYWARD YC10050SYチェックバルブPvc1 / 2インチソケット| AC7VEW 38W078 YC10050SFPMソケット0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "¥32,523
HAYWARD YC10050FYチェックバルブPvc1 / 2インチフランジ付き| AC7VEX 38W079 YC10050FFPMフランジ付き0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "¥43,211
HAYWARD YC10100TYチェックバルブPVC1インチネジ付き| AH8LMK 38W083 YC10100TFPMねじ付き9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "¥39,854
HAYWARD YC10100SYチェックバルブPVC1インチソケット| AH8LML 38W084 YC10100SFPMソケット9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "¥35,362
HAYWARD YC10100FYチェックバルブPVC1インチフランジ| AH8LMM 38W085 YC10100FFPMフランジ付き9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "¥58,560
HAYWARD YC10125TYチェックバルブPVC1-1 / 4インチネジ付き| AH8LMN 38W086 YC10125TFPMねじ付き26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "¥62,126

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HAYWARD YC20300S Y チェックバルブ CPVC 3 インチソケット
¥220,445 /単価