入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yチェックバルブ |
接続タイプ | ソケット |
クラッキング圧力 | 1のプサイ |
Flow | 45 gpm |
六角サイズ | 2" |
長さ | 6.625 " |
材料 | PVC |
マックス。 温度 | 140度F |
最大水圧 | 150 psi @ 70度F |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
全体の高さ | 5 53 / 64 " |
シール材 | EPDM |
シート素材 | EPDM |
サイズ | 1.5 " |
幅(Width) | 2.62 " |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | シール材 | 接続タイプ | Flow | シート素材 | サイズ | 幅(Width) | 六角サイズ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050T | FPM | ねじ付き | 0.8 gpm | FPM | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 3.375 " | ¥29,095 | |
YC10050S | FPM | ソケット | 0.8 gpm | FPM | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 3.375 " | ¥32,523 | |
YC10050F | FPM | フランジ付き | 0.8 gpm | FPM | 1 / 2 " | 1.38 " | 1" | 5 23 / 64 " | ¥43,211 | |
YC10100T | FPM | ねじ付き | 9 gpm | FPM | 1" | 2" | 1.5 " | 5.187 " | ¥39,854 | |
YC10100S | FPM | ソケット | 9 gpm | FPM | 1" | 2" | 1.5 " | 5.187 " | ¥35,362 | |
YC10100F | FPM | フランジ付き | 9 gpm | FPM | 1" | 2" | 1.5 " | 7 27 / 32 " | ¥58,560 | |
YC10125T | FPM | ねじ付き | 26 gpm | FPM | 1.25 " | 2.62 " | 2" | 6.625 " | ¥62,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。